SPARTEX RVS A2 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1/8"
Pijpmoeren volgens DIN 431 ISO 228
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHT1/8"A2
Rubix:08214069
Fabrikant:0431218
EAN:4043377032348


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 431 |
| Diameter schroefdraad | 9,728 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1/8"
SPARTEX RVS A2 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 431 |
| Diameter schroefdraad | 9,728 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Sleutel | sw19 |
| Spoed schroefdraad | 0,907 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
9,728 mm