SPARTEX RVS A2 BORGMOER INLOC D980 M14
Zeskantmoeren, zelfborgend, DIN 934 basis
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GLEITMO14A2-70
Rubix:08210657
Fabrikant:0980214
EAN:4043377124036


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Norm | niet standaard |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGMOER INLOC D980 M14
SPARTEX RVS A2-70 BORGMOER INLOC D980 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Norm | niet standaard |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 53,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm