SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER INLOC D980 M24
Zeskantmoeren, zelfborgend, DIN 934 basis
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GLEITMO24A4-80
Rubix:A0820064
Fabrikant:0980424
EAN:4043377124227


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Norm | niet standaard |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER INLOC D980 M24
SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER INLOC D980 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Norm | niet standaard |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,89 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm