SPARTEX RVS A2 BORGMOER NYLON RING D985 M20
Zeskantmoeren, zelfborgend, lage vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECFNYLHFF2,5.20A2-70
Rubix:08252148
Fabrikant:0985220
EAN:4043377124579


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGMOER NYLON RING D985 M20
SPARTEX RVS A2-70 BORGMOER NYLON RING D985 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Sleutel | sw30 |
| Type | lage vorm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20