Referenties
Vervangen ref.:881061
Spartex:ECHU18A2-70
Rubix:08210518
Fabrikant:0934218
EAN:4043377098443


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER D934 M18
SPARTEX RVS A2-70 MOER D934 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Sleutel | sw27 |
| Spoed schroefdraad | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,53 excl. BTW
/ stuk
€ 0,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18