Referenties
Spartex:ECFANNEAU16.8ZISO
Rubix:A0639126
Fabrikant:007042.08100.0160.000
EAN:4051426170644


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 7042 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER I7042 M16
Metalen borgmoer, hoog type M.16 - verzinkt staal Cl8 ISO 7042 (DIN6925)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 7042 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 63,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen