Referenties
Spartex:ECHUGAZ12X1,5.10
Rubix:08061643
Fabrikant:000934.10005.0120.150
EAN:4043952282472


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,50
Zeskantmoeren fijne spoed - M.12 ruw staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,74 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12