Referenties
Spartex:ECHUBAS1,7A4
Rubix:A0820214
Fabrikant:04394017
EAN:4043377035653


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 1,7 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M1,7
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M1,7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 1,7 mm |
| Voor schroeven | m1,7 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw3,2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 640,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 774,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
1,7 mm
Voor schroeven
m1,7