Referenties
Spartex:ECHU4A4-50
Rubix:08213069
Fabrikant:093444
EAN:4043377099570


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M4
SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Voor schroeven | m4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Sleutel | sw7 |
| Spoed schroefdraad | 0,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
4 mm
Voor schroeven
m4