Referenties
Spartex:ECHUGAZ24X1,5.8Z
Rubix:08012935
Fabrikant:000934.08105.0240.150
EAN:4043952287583


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M24X1,50
Zeskantmoeren, fijne spoed - M.24 verzinkt staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 60,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24