Referenties
Spartex:ECHUF1,25PASG12A2-70
Rubix:A0820217
Fabrikant:0934212 125L
EAN:4043377335104


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M12X1,25
SPARTEX RVS A2-70 MOER LINKS D934 M12X1,25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Type | stap links |
| Sleutel | sw19 |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,83 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 19,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12