SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,25

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUFF1,25.12A2-70
Rubix:08213123
Fabrikant:0934212 125
EAN:4043377098344
SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,25

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,25


SPARTEX RVS A2-70 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad12 mm
Voor schroevenm12
KwaliteitsklasseA2-70
Sleutelsw19
Spoed schroefdraad1,25 mm
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

12 mm

Voor schroeven

m12