Referenties
Spartex:ECHUBASFFPASG12A2-35
Rubix:A0820238
Fabrikant:0439212 125L
EAN:4043377340443


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M12X1,25
SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG LINKS D439B M12X1,25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type | lage vorm linkse spoed |
| Sleutel | sw19 |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 10,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12