BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 7MM BE-6400M-7

Zeskantmoersleutel

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-6400M-7
Rubix:A0773082
EAN:7314153011190
BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 7MM BE-6400M-7
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk7 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 7MM BE-6400M-7


Sokschroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: magnetisch. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard.

Sterke punten

•Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process
With slim bore for hexagon head screws, bolts and nuts
Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design\•Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end
Flat face to prevent rolling away
Integrated hanging hole
High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk7 mm
Blad lengte75 mm
Lengte222 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,16 excl. BTW
/ stuk
20,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen