BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 TR10 6709TORX-R-T10
Schroevendraaier Bahco
Zie technische informatieReferenties
Bahco:6709TORX-R-T10
Rubix:A0416010
EAN:7314153002471

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 TR10 6709TORX-R-T10
Schroevendraaierdopsleutels voor Tamper Resistant TORX schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
1/4" Square Drive Socket Drivers for TORX® Tamper-Resistant Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tr10 |
| Blad lengte | 16 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen