SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X35/S=17

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH10X35PFA2
Spartex:TH10X35PFA2-70
Rubix:08213764
Fabrikant:0931210 35
EAN:4043377079145
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X35/S=17

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X35/S=17


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M10X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 0,37 excl. BTW
/ stuk
€ 0,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10