SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X360

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X360PFA2-70
Rubix:A0819812
Fabrikant:0931210 360
EAN:4043377079152
SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X360

Technische samenvatting

Lengte360 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X360


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M10X360

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte360 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 92,31 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 111,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

360 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10