SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X95

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X95PFA4-80
Rubix:A0819784
Fabrikant:093148010 95
EAN:4043377273437
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X95

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X95


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 64,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 78,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10