SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X150/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH12X150PFA2
Spartex:TH12X150PFA2-70
Rubix:08210068
Fabrikant:0931212 150
EAN:4043377079381
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X150/S=19

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X150/S=19


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M12X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 36,06 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 43,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12