SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X200/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH12X200PFA2
Spartex:TH12X200PFA2-70
Rubix:08210305
Fabrikant:0931212 200
EAN:4043377079435
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X200/S=19

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X200/S=19


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M12X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 20,82 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12