SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M12X280
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH12X280PFA4-80
Rubix:A0819752
Fabrikant:093148012 280
EAN:4043377273499


Technische samenvatting
| Lengte | 280 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M12X280
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M12X280
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,21 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 109,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
280 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12