SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X190

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X190PFA2-70
Rubix:08210315
Fabrikant:0931216 190
EAN:4043377080066
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X190

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X190


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M16X190

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 35,45 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16