SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X250

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X250PFA4-70
Rubix:08260578
Fabrikant:0931416 250
EAN:4043377083913
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X250
brand logo

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X250


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M16X250
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 111,28 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

250 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16