SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X140

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH18X140EFA2-70
Rubix:08213935
Fabrikant:0933218 140
EAN:4043377089632
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X140


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M18X140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM18
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad18 mm
€ 104,03 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 125,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M18