SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M12X45/S=19

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881654
Spartex:TH12X45EFA2-70
Rubix:08210192
Fabrikant:0933212 45
EAN:4043377089038
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M12X45/S=19

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M12X45/S=19


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M12X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 0,45 excl. BTW
/ stuk
€ 0,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12