SPARTEX RVS A5 TAPBOUT D933 M10X50

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X50EFA1
Rubix:A0819798
Fabrikant:0933457110 50
EAN:4043377243775
SPARTEX RVS A5 TAPBOUT D933 M10X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
KwaliteitsklasseA5
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A5 TAPBOUT D933 M10X50


SPARTEX RVS A1 TAPBOUT D933 M10X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
KwaliteitsklasseA5
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 113,12 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 136,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10