Referenties
Spartex:TH18X190PFA4-70
Rubix:A0819572
Fabrikant:0931418 190
EAN:4043377084156


Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M18X190
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M18X190
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,61 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 412,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
190 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18