Referenties
Vervangen ref.:TH16X160EF8
Spartex:TH16X160EF8ISO
Rubix:08042261
Fabrikant:004017.08000.0160.160
EAN:4043952444214


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M16X160
Metaalschroeven TH totale draad 16X160 - SW24 staal 8,8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,17 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 58,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16