SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X110

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH22X110PFA4-80
Rubix:A0819445
Fabrikant:093148022 110
EAN:4043377401052
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X110


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X110

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad22 mm
€ 124,78 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M22