SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M24X30

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X30EFA2-70
Rubix:A0819367
Fabrikant:0933224 30
EAN:4043377270269
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M24X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M24X30


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M24X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 53,39 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24