Referenties
Vervangen ref.:TH12X65PF8BR
Spartex:TH12X65PF8
Rubix:08040077
Fabrikant:000931.08000.0120.065
EAN:4043952223390

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M12X65
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 12X65 - SW19 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,57 excl. BTW
/ stuk
€ 0,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
65 mm
