SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X540

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X540PFA4-70
Rubix:A0819350
Fabrikant:0931424 540
EAN:4043377272287
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X540

Technische samenvatting

Lengte540 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X540


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M24X540

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte540 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 519,09 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 628,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

540 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24