SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M16X170

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X170EFA4-70
Rubix:08260675
Fabrikant:0933416 170
EAN:4043377093929
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M16X170

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M16X170


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M16X170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 5,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16