SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X580

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X580PFA4-70
Rubix:A0819347
Fabrikant:0931424 580
EAN:4043377272300
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X580

Technische samenvatting

Lengte580 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X580


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M24X580

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte580 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 554,42 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 670,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

580 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24