SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M24X70

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X70PFA4-70
Rubix:0899017845
Fabrikant:0931424 70
EAN:4043377272331
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M24X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M24X70


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M24X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 96,87 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24