SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X260
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH33X260PFA4-70
Rubix:08212911
Fabrikant:0931433 260
EAN:4043377085412


Technische samenvatting
| Lengte | 260 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X260
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M33X260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M33 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,97 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 376,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
260 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M33