SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M36X140

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH36X140PFA4-70
Rubix:08212916
Fabrikant:0931436 140
EAN:4043377085474
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M36X140
brand logo

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M36X140


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M36X140
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM36
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad36 mm
€ 167,48 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 202,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M36