SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M36X270

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH36X270PFA4-70
Rubix:A0819123
Fabrikant:0931436 270
EAN:4043377248329
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M36X270

Technische samenvatting

Lengte270 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M36X270


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M36X270

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte270 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM36
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad36 mm
€ 386,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 467,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

270 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M36