SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M8X95
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH8X95PFA2-70
Rubix:08210992
Fabrikant:093128 95
EAN:4043377229052


Technische samenvatting
| Lengte | 95 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M8X95
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M8X95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 95 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 23,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
95 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8