Referenties
Spartex:TH22X65EFA4-80
Rubix:A0819418
Fabrikant:093348022 65
EAN:4043377401601


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M22X65
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M22X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,19 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 202,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M22