SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M39X230

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH39X230PFA4-50
Rubix:A0819067
Fabrikant:0931439 230
EAN:4043377272546
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M39X230

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M39X230


SPARTEX RVS A4-50 BOUT D931 M39X230

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM39
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad39 mm
€ 410,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 496,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

230 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M39