SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M5X40

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH5X40PFA2
Spartex:TH5X40PFA2-70
Rubix:08210012
Fabrikant:093125 40
EAN:4043377082411
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M5X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M5X40


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M5X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5