SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M5X65
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH5X65PFA4-70
Rubix:08260541
Fabrikant:093145 65
EAN:4043377227034


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M5X65
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M5X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 72,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M5