Referenties
Vervangen ref.:TH42X320PF8
Spartex:TH42X320PF8ISO
Rubix:08040349
Fabrikant:004014.08000.0420.320
EAN:4043952412015


Technische samenvatting
| Lengte | 320 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M42X320
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 42X320 - SW65 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 320 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M42 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,72 excl. BTW
/ stuk
€ 55,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
320 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M42