SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M5X70

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH5X70PFA4-80
Rubix:08260285
Fabrikant:09314805 70
EAN:4043377087089
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M5X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M5X70


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M5X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 33,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5