SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M6X180

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X180PFA4-70
Rubix:08212847
Fabrikant:093146 180
EAN:4043377085818
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M6X180
brand logo

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M6X180


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M6X180
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 382,31 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 462,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6