SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M6X45

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH6X45PFA4
Spartex:TH6X45PFA4-70
Rubix:08212521
Fabrikant:093146 45
EAN:4043377085856
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M6X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M6X45


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M6X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6