SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M6X65
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH6X65PFA4-80
Rubix:08211005
Fabrikant:09314806 65
EAN:4043377087249


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M6X65
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M6X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6