SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X60

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH8X60EFA4
Spartex:TH8X60PFA4-70
Rubix:08212535
Fabrikant:093148 60
EAN:4043377086129
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X60


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M8X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 0,41 excl. BTW
/ stuk
€ 0,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8