SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M22X120/S=32
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH22X120PFA2-70
Rubix:08210343
Fabrikant:0931222 120
EAN:4043377081117


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M22X120/S=32
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M22X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,61 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 68,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M22